Beli fire alarm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HOCHIKI Fire Alarm
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Alarm Control Panel 1 Zone Aseanware TonataSetiap zona dapat menghubungkan hingga 20 detektor nirkabel atau 20 detector kabel, sehingga meningkatkan kapasitas setiap zona. Sistem alarm nirkabel, beroperasi melalui gelombang radio. Setiap alarm saling terhubung dengan seluruh sistem proteksi kebakaran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Work Voltage (V): 220 AC
  3. HONEYWELL Residential Fire Alarm
    Mulai

    Rp689.900

    HONEYWELL Residential Fire Alarm
    atribut:
    • Battery Life (Year): Approximately 10
    • Color: White Ivory
    • Content Set: 2 mounting screws ; 2 gypsum board mounting plugs ; 1 drawstring ; Mounting base ; Dedicated lithium battery
    • Depth (mm): 100.7
    • Fire Alarm Volume (dB): 70 or more at 1m
    • Power Source: Dedicated lithium battery (included)
    • Width (mm): 100.7
  4. TONATA Fire Alarm Bell
    Mulai

    Rp359.900

    TONATA Fire Alarm Bell
    atribut:
    • Alarm Current (mA): 35
    • Color: Red
    • Dimensions (inch): 6
    • Dimensions (mm): 150
    • Material: 3.0 Alloy Alu
    • Movement: Motor
    • Power Source (V): 24 DC
    • Sound Output (dB/M): 90 and Above
  5. HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp329.900

    HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    The fire alarm bell is an equipment controlled by the fire receiver terminal or the repeater and sounds a warning as a fire accident occured.
    atribut:
    • Power Source (V): DC 24
    • Alarm Current (mA): 30
    • Movement: Motor
    • Material: 3.0 Alloy Alu
    • Dimensions (mm): Ø 150
    • Sound Output (dB): 90/M and above
    • Color: Red
  6. System Sensor Fire Alarm Control Panel
    Mulai

    Rp9.999.900

    System Sensor Fire Alarm Control Panel
    Deskripsi:
    System Sensor 8 Zone Fire Alarm Control Panel
  7. Ximiji Photo Electric Smoke Detector
    Mulai

    Rp239.900

    Ximiji Photo Electric Smoke Detector
    Deskripsi:
    Untuk melengkapi sistem keamanan di kantor, rumah, atau tempat usaha, ada baiknya memasang smoke detector. Smoke detector memiliki sensor sensitif terhadap asap sehingga dapat mengidentifikasi asap dengan mudah saat asap muncul. Smoke detector akan mengeluarkan sinyal alarm saat mendeteksi keberadaan asap di ruangan. Semakin canggih karena dapat tersambung dengan aplikasi untuk pemantauan jarak jauh. Tersedia 2 varian protokol koneksi, yaitu Wi-Fi atau Zigbee.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x XIMIJI Smoke Detector Alat Pendeteksi Asap Kebakaran Tuya App 80dB - PG-S111 x Perekat1 Set Baut dan Fischer1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Alarm Current (mA): <100
    • Alarm Noise (dB): >85
    • Application: Smart Life
    • Battery Type: 2xAA 1.5 V
    • Dimensions (mm): 90x90x40
    • Internet Network Operation (GHz): 2.4
    • Low Voltage (V): 2.5 ±0.1
    • Material: ABS
    • Packaging Dimensions (cm): 13x7x12
    • Standby Current (µa): <20
    • Wireless Standard: WiFi Variant: IEEE802.11b/g/n; Zigbee Variant: Zigbee 3.0
    • Working Temperature (°C): -10 to 50
  8. Horing Lih Fire Alarm Master Control Panel
    Mulai

    Rp17.999.900

    Horing Lih Fire Alarm Master Control Panel
    Deskripsi:
    - QA12 up to 80 zones. - Each zone has a separate disable function.- Zone test mode to perform alarm and fault functional test. - Alarm verification up to 7 seconds for real fire confirmation and avoid false alarm from environment interference. - Fault indications for wire disconnection, unstable AC power, battery short circuit or disconnection and internal PCB unplug.
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 24/4
    • # of Heat Detectors Connected: No limit (Except electronic type)
    • # of Smoke Detectors Connected: 30/zone (Horing Lih manufactured)
    • Material: 1.2mm steel plate
    • Color: Pearl Gray
    • End of Line Resistor (kΩ): 10 (One per zone)
    • Power (V/Hz): AC 220, 50/60
  9. Non Brand Box Terminal Junction Fire Alarm
    Mulai

    Rp919.900

    Non Brand Box Terminal Junction Fire Alarm
    Deskripsi:
    -Terminal box fire alarm merupakan sebuah tempat yang memang sudah dirancang khusus yang dimana tempat ini berguna sebagai manajemen kabel yang digunakan dalam instalasi fire alarm di sebuah zona. Dimana kabel-kabel sebelum dari detector dan alarm set seperti manual call point, alarm bell, dan indicator lamp ini ditarik ke panel.Kelengkapan Spesifikasi : - Cat powder coating red- Kunci pushlock- Plug and play modul alarm notifier
    atribut:
    • Material (mm): Plat Mild Steel 1.2
    • Module Size (cm): 8x8
    • Color: Red
  10. TONATA Fire Alarm Control Panel Full Addressable
    Mulai

    Rp49.999.900

    TONATA Fire Alarm Control Panel Full Addressable
    atribut:
    • Color: Silver Powder Coated
    • Dimensions (cm): 45x45x17
    • Loop Capable: 256 Add / Loop (Max. 8 Loops)
    • Material: Steel Plate
  11. LYLE Fire Alarm Sign
    Mulai

    Rp109.900

    LYLE Fire Alarm Sign
    atribut:
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • Abrasion Resistant: No
    • Anti-Slip Surface: No
    • Glow In The Dark: No
    • Graffiti Resistant: Yes
    • Mirror Print: No
    • Package Quantity: 1
    • Printed Language: English
    • Protective Coating: Clear Film Laminate
    • Sign Header: No Header
    • State Specific Sign: No
    • Write on Surface: No
  12. HONEYWELL Morley Lite 8 Circuit Class B Fire Alarm Control Panel
    Mulai

    Rp15.999.900

    HONEYWELL Morley Lite 8 Circuit Class B Fire Alarm Control Panel
    Deskripsi:
    Honeywell Morley Lite is a Compact, High Performance, Feature enriched Fire Alarm Control Panel designed to meet the Fire Detection Addressability. Honeywell Morley-Lite Fire Detection Control Panel series is ideally suited for Small to Medium Sized Buildings, Residential Complexes, Banks, Healthcare, Restaurants, Retail Stores etc. Morley Lite panels communicates via LiteSpeedTM protocol with Morley Lite detectors and devices. Morley Lite Panel is built with Combination of quick installation, enhanced feature set and advanced programming which allows installer to meet demands of the end user with flexibility in configuration. Equipped with configurable remote monitoring inputs, programmable relays, delay setting for alarm verification, software isolation of class B circuit and NAC outputs, mapping of NAC to specific class B circuits, password protections etc. End users get clear visible indications, easy to operate functions to activate the control buttons, customizable class B circuit text via text inserts to meet building naming conventions. Reliable and trouble free system built as per latest safety standards of industry which ensures system is safe and protected. Internal memory lock feature to restrict changes to fire panel configuration by any intruder without key lock.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x422x122.8 (Front Facia), 360x380x92.3 (Back Box)
    • Construction: Powder coated Cold Rolled STEEL 1.2mm thick
    • Cable Entry (mm): 15x20 (Knockout)
    • Operating Temperature (°C): 0-49
    • Relative Humidity (%): 5 to 95 Non-Condensing
  13. TONATA Emergency Break Glass Fire Alarm (Tombol Alarm Kebakaran Manual)
    Mulai

    Rp93.900

    TONATA Emergency Break Glass Fire Alarm (Tombol Alarm Kebakaran Manual)
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Burning-Proof Plastic
    • Maximum Current (A) : 5, 8
    • Maximum Frequency (Hz): 50
    • Maximum Voltage (V) : 220AC, 24DC
    • Work Method: Break Glass Alarming
  14. CONDOR Fire Alarm Sign
    Mulai

    Rp109.900

    CONDOR Fire Alarm Sign
    Deskripsi:
    These labels are cut to match the shape of the character being displayed to provide a cleaner aesthetic. Normal labels are rectangular and have non-printed areas around the character they communicate.
    atribut:
    • UNSPSC: 55121704
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • ANSI Standards: ANSI Z535
    • Anti-Slip Surface: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Metal Detectable: No
    • Mirror Print: No
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Mounting Location: Wall
    • State Specific Sign: No
    • Write on Surface: No
  15. WHEELOCK Audible Alarm
    Mulai

    Rp1.599.900

    WHEELOCK Audible Alarm
    Deskripsi:
    These horn strobes feature an advanced power-saving LED technology in a sleek, modern enclosure. Provides high-energy efficiency in an aesthetically pleasing low-profile design that will blend with your building's interior décor. Multiple audible settings, so you can choose the ideal one for your location.
    atribut:
    • Indoor/Outdoor: Indoor
    • Vibrating: No
  16. TONATA Annunciator Fire Alarm Control Panel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TONATA Annunciator Fire Alarm Control Panel
    Deskripsi:
    Annunciator Fire Alarm Control Panel 15 Zone Tonata / MCFA Conventional NotifierSaat terjadi kebakaran dibutuhkan notifikasi untuk mengetahui dimana letak dan posisi kebakaran yang sedang terjadi, karena jumlah detektor mungkin bisa berjumlah puluhan bahkan ratusan maka dibutuhkan Announciator Fire Alarm. Announciator dengan akurat memberi informasi lokasi kebakaran. Biasanya Annunciator diletakan pada pos satpam.
    atribut:
    • Material: Steel Plate with Powder Coating
  17. HOOSEKI Fixed Temperature Heat Detector
    Mulai

    Rp139.900

    HOOSEKI Fixed Temperature Heat Detector
    Deskripsi:
    The detector, HS-WK100L incorportes a self-resetting bimetallic disk element with response indicator. It activates whenever the ambient air temperature reaches the top temperature detector setting.
    atribut:
    • Type: 2 Wire
    • Voltage Range (V): DC 12-30
    • Alarm Current (mA): 30 (DC 24V)
    • Polarization: Non-Polarized
    • Fixed Temperature (°C): 60, 70, 80
    • Alarm Temperature: Comply to EN54, CNS
    • Ambient Temperature (°C): -10 to +55
    • Ambient Humidity (%): 0-95
    • Material: Fire Proof Plastics
    • Dimensions (mm): Ø 101x47 (H)
    • Color: White
Daftar Harga fire alarm Terbaru October 2026
HOCHIKI Fire AlarmRp1.299.900
TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)Rp3.399.900
HONEYWELL Residential Fire AlarmRp689.900
TONATA Fire Alarm BellRp359.900
HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)Rp329.900
System Sensor Fire Alarm Control PanelRp9.999.900
Ximiji Photo Electric Smoke DetectorRp239.900
Horing Lih Fire Alarm Master Control PanelRp17.999.900
EDWARDS SIGNALING Fire Alarm System Component (Komponen Sistem Alarm Kebakaran)Rp149.900
Non Brand Box Terminal Junction Fire AlarmRp919.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)